- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- タイヤ交換工具
- ハブボルト 修正のおすすめ人気ランキング
ハブボルト 修正のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新108件の「ハブボルト 修正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハブボルト ダイス」、「ハブボルト交換工具」、「ハブボルト スズキ」などの商品も取り扱っております。
長いボルトも簡単修正
適合
普通自動車、右ネジ専用
適合サイズ
M12×1.25・M12×1.5・M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途リスレッディングツールセット(LN-RTTL)のスペアパーツ
全ネジボルトやアンカーボルト等、つぶれたネジ山の修正に。
用途工具接続タイプ
いろいろなサイズのネジに対応可能
ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。
付属品
前後輪のダイス
質量(g)
270
適合サイズ
BC5/16×26、BC3/8×26
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×100×26
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ホイールボルトのネジ山修正。
用途ハブ穴のネジ山修正に使用します。
適合サイズ
M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用
ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。
先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。
ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
修理工場、ディーラー、タイヤショップ、カーショップのピット、SS、色々な現場で大活躍!ボルト1本の修正が、ほんの数分で完了です!。4WD車の、フリーホイールハブに対応できる、スリムタイプのネジ山修正機!ハブアクスルを分解せず、そのままの状態で手軽にネジ山修正ができます。ネジ山の途中にセットできる割りダイス方式なので、先端部の損傷も簡単に修正できます!
トラスコ品番
471-6426
セット内容
M10およびM12、各ピッチ1.25と1.5の4サイズダイス入り
質量(g)
287
適合ねじ(mm)
長さ/30まで
1セット
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
リスレッディングツールはハブボルトのネジ山が損傷した場合にネジ山を切るためのツールです。
セット内容
ソケット×1、Tハンドル×1、ダイス(M10×1.5、M10×1.25、M12×1.5、M12×1.25、M14×1.5)×各1、M10用ガイド×1、M12用ガイド×2、M14用ガイド×1、専用ケース
ソケット差込角(mm)
12.7
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
大型バス・トラック等のハブボルトやインナーナットのネジ山が破損した場合にネジ山を修正するためのツールです。
セット内容
Tハンドル付ソケット(41HEX)。ダイスM20×1.5 右ネジ。ダイスM20×1.5 左ネジ。M20用ガイド。ダイスM24×1.5 右ネジ。ダイスM24×1.5 左ネジ。M24用ガイド。ダイスM30×1.5 右ネジ。ダイスM30×1.5 左ネジ。M30用ガイド。スチールケース(ブルー)。各1個
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。
材質
クロムモリブデン鋼
タイプ
ダイス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
倒れた、ネジ山を起こす修正工具ですので、ネジ山が痩せません。
ネジ山の途中にセットできるので、先端部の傷みも簡単に修正できます。左ネジも可能。
スピンドル、機械工具などの特殊なネジに最適です。
用途傷んだネジ山の修正
材質(本体)
亜鉛合金(クローム仕上げ)
対応ねじ
4~45(ミリ)、3/16~1 3/4(インチ)
刃角(°)
55
硬度HRC
62
材質(刃)
高炭素鋼
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ランドクルーザー5穴ハブボルト車のM14ハブボルトの修正が行えます。ネジ山の途中でセットできる割ダイス式なので先端部の損傷も簡単に修正できます。
用途ハブボルトのネジ山修正
適合ねじ
長さ30mmまで(国産軽自動車~普通乗用車、右ねじ専用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ねじ山がつぶれて困った時に便利です!
この1本で8種類のねじ山ピッチに対応!
ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
適合サイズ(mm)
ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00
適合ねじ
メートルネジ。並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27。細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36
適合ナット
内ネジM14以上
材質
クロムモリブデン鋼
幅(mm)
10
全長(mm)
230
硬度HRC
52±2
付属品
樹脂製握りカバー
質量(g)
120
表面処理
ニッケルメッキ
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途メートル並目ねじ山の修正。
トラック用のハブボルトの修正ダイスセット。
六角ダイスなのでソケットレンチやメガネレンチで簡単作業。
セット内容
M20P1.5R、M22P1.5R、M24P1.5R、M20P1.5L、M22P1.5L、M24P1.5L
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷